研磨材 :「のこぎり目立て」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度#320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 形状1号 最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000 結合剤V 組織M 縁型D
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)150 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)32 粒度80 砥材アルミナ 結合度M 最高使用周速度(m/s)33
1枚
3,698 税込4,068
8日以内出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 材質ダイヤ電着 形状円筒型 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)4.8
1セット(2本)
659 税込725
当日出荷

仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。 適合材鉄、樹脂 仕様目立用 材質SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工 全長(mm)190 寸法(mm)電着面長さ/65 全幅(mm)21 厚さ(mm)21 粒度#300 形状 質量(g)40 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など 材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木 形状柄付 粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当 寸法(mm)(やすり)100
1本
759 税込835
4日以内出荷

ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など 材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木 形状柄無 粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります