研磨材 :「ひび割れ補修」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状切削:U溝
内径(Φmm)20
外径(Φmm)100
切削幅(mm)10
適合材コンクリート、モルタル
回転速度最高:15300
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状切削:UV溝
内径(Φmm)20
外径(Φmm)100
切削幅(mm)10
適合材コンクリート、モルタル
回転速度最高:15300
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途U字の目地に。
厚さ(mm)10
外径(Φmm)100
リング内径(Φmm)付属:15
チップ高さ(mm)11
用途コンクリート面のひび割れ補修に
適合材コンクリート
チップ厚さ(mm)10
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)100×20
1枚
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途V字の目地に。
厚さ(mm)10
内径(Φmm)M10
外径(Φmm)90
チップ高さ(mm)10
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品取り付けリング
トラスコ品番414-0079
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)192
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)8
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター
画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。
低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。
外径(Φmm)85
刃厚(mm)10
穴径(Φmm)20
仕様乾式
高さ(mm)(チップ)-
質量(g)250
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど
付属リング穴径(Φmm)15
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
外径(Φmm)100
刃厚(mm)10.0
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
適合材コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
コーキング材の接着面積を大きく取れます。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
トラスコ品番159-0142
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)334
タイプU溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
クラックへの切り込みがしやすいです。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
トラスコ品番159-0143
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)284
タイプV溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)20.0
適合材コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。
ブロック、石材、ALC等の溝入れ。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
ダイヤ層幅(mm)10
仕様乾式
トラスコ品番414-0061
質量(g)212
適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径10M
仕様乾式
トラスコ品番409-5162
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
溝幅(mm)10
適合材コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径M10
仕様乾式
トラスコ品番409-5154
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)330
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
全広範囲の作業に最適。
外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。
目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。
弾性塗膜剥がしに。
リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。
塩ビ管、タイル、瓦の切断に。
コンクリートひび割れ部補修前処理に。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
取付穴径(Φmm)15
粒度#30
仕様乾式
適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。