研磨材 :「もっこう」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
厚さ(mm)4
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ鬼目/ヤスリ目
適合材木材、ソフトメタル、石膏など
木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。
全長(mm)258
目の粗さ荒目/中目
1インチ当たり山数10/24
有効刃長(mm)200
1パック(1枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)アルミナ
質量(g)20
適合材木工
仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
用途木材・プラスチックの研磨に。
粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48
セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上
本体寸法(mm)100×70×25
1セット
¥519
税込¥571
当日出荷
ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途木材・石材の加工。
材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)
形状平
粒度40
全長(mm)265(ヤスリ部:150)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容CM-1、CM-2、CM-3
適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材木材、竹、プラスチックなど
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。
仕様PC柄
材質(柄部)PC
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。
仕様木柄付BP入り
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。
仕様目立用
タイプ木柄付き
材質(柄部)木
1本
¥519
税込¥571
6日以内出荷
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。
幅(mm)約40
材質(本体)アルミ合金
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
仕様オニ目
寸法(mm)(やすり)100
目の粗さ荒目
1セット
¥739
税込¥813
6日以内出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)220
刃長(mm)150
目の粗さ鬼目
適合材木、ソフトメタル
プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
形状半丸型
寸法(mm)200
呼び寸法(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)
全長(mm)250
刃長(mm)200
目の粗さオニ目/仕上
アズワン品番64-2216-89
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。
刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。
寸法(mm)刃部:約140×42
材質(本体)亜鉛合金
材質(刃)炭素工具鋼SK7
適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)11
厚さ(mm)3.5
目の粗さ波目
適合材木、ソフトメタル
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても
用途てん刻、木工用
セット内容丸185mm、半丸185mm、半丸210mm、半丸スクイ190mm
適合材木工
1セット
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
形状平型
寸法(mm)200
呼び寸法(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。
セット内容11672・11673・11674・11675・11676・11677・11678・11679
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。
材質SK材相当
形状弓型
寸法(mm)15×5.5
タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当
目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質ヤスリ部:SKS-8
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
目の粗さ鬼目
全長(mm)195
仕様木工用、柄付き
材質(柄部)木
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに
仕様鬼目
トラスコ品番811-6929
材質SS400
質量(g)80
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途木彫り加工用
材質ヤスリ:S15C 染炭焼
全長(mm)203
色レッド
目の粗さ極細目
刃幅(mm)9
ヤスリ部形状半丸
適合材木彫り加工用
1個
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途木彫り加工用
材質ヤスリ:S15C 染炭焼
全長(mm)203
色レッド
目の粗さ極細目
刃幅(mm)10
ヤスリ部形状平
適合材木彫り加工用
1個
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
1本
¥439
税込¥483
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。