研磨材 :「アスファルト・コンクリート」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターNSR
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 内径(Φmm)27 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27 適合切断材道路切断用
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターSR-V
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用 厚さ(mm)3 高さ(mm)6 タイプ湿式 内径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
用途アスファルト、コンクリート 適合材アスファルト、コンクリート 外径(mm)305 穴径(mm)27 厚さ(mm)3 トラスコ品番827-5329
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷

道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用 適合材アスファルト・コンクリート切断兼用 穴径(Φmm)27.0 刃厚(mm)3.2 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。 穴径(Φmm)27 適合機種エンジンカッター 適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ ダイヤ層幅(mm)6.0
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)8
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。 適合材アスファルト、コンクリート 穴径(Φmm)27 仕様湿式コンクリートカッター 材質人工ダイヤモンド
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用 穴径(Φmm)27 ホール(Φmm)27
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4537 質量(kg)1.4 刃高(mm)7
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷

乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。
用途アスファルト・コンクリートの切断 適合材アスファルト・コンクリート 内径(mm)27 外径(Φインチ)14
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4797 質量(kg)3.5 刃高(mm)7
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4536 質量(g)970 刃高(mm)7
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4538 質量(kg)1.9 刃高(mm)7
1枚
44,980 税込49,478
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4796 質量(kg)2.8 刃高(mm)7
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4541 質量(kg)2.1 刃高(mm)6
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4540 質量(kg)1.5 刃高(mm)6
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4798 質量(kg)2.8 刃高(mm)6
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4539 質量(kg)1 刃高(mm)6
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷

アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。
用途アスファルト・コンクリートの切断 穴径H(Φmm)27 トラスコ品番809-4799 質量(kg)3.7 刃高(mm)6
1枚
73,980 税込81,378
翌々日出荷

道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など 仕様湿式 適合機種低馬力エンジン式カッター 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート兼用 適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
種別湿式道路カッター用 タイプハイグレードタイプ 穴径(Φmm)27 ホール(Φmm)27
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断 適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。 穴径(Φmm)27 仕様湿式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7 チップ数(超硬)3
1枚
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)410 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)460 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER 道路BLADE 5枚
エコ商品
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)358 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。 外径(Φmm)256 刃厚(mm)2.5 穴径(Φmm)27 仕様湿式 トラスコ品番123-9961 質量(kg)1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物 チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)22
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ハートフルジャパン湿式ダイヤモンドブレード
アスファルト、コンクリート専用
用途ダイヤブレード 湿式
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用 穴径H(Φmm)27 適合材コンクリート、アスファルト チップ厚さ(mm)3.2 主な適合機械コンクリートカッター チップ高さX(mm)(実寸)6 回転速度最高:70(m/s)
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 タイプ湿式 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3 適合材アスファルト、コンクリート チップ高さ(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径12(インチ) 穴径(mm)27
1枚
6,598 税込7,258
5日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径14(インチ) 穴径(mm)27
1枚
9,398 税込10,338
5日以内出荷

アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC などの切断に。
外径(Φmm)255 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:エンジンカッタ用 高さ(mm)8 適合材アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります