研磨材 :「アルミ 切断工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒C
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
穴径(Φmm)20.0
材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)アルミニウム3
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種GKS18V-52GCH
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
刃数50
内径(Φmm)20
外径(Φmm)140
適合材アルミニウム
鋸身厚(mm)1.1
刃先厚(mm)1.6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種GKS18V-57H
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
刃数54
内径(Φmm)20
外径(Φmm)165
適合材アルミニウム
鋸身厚(mm)1.3
刃先厚(mm)1.8
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
刃長(mm)25
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種GKS18V-52GCH
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)1.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種GKS18V-52GCH
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)1.3
1枚
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)1.3
1枚
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計
●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)
刃形BC
適合材アルミ
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクの最大安全速度は 、 600 rpm 、グリットサイズは 46 です ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 5個入りパックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 230mm厚さ = 1.8mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 6600rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度が 13 300 rpm で、グリットサイズ 60 になっています ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 10個パックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P60パック数 = 10学年 = ファイン最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 金属製研削ディスクです RS PRO RS Pro 金属製研削ディスクは、高品質の素材で製造されており、ヘビーデューティ研削性能を最適化し、長寿命で、切削コスト比に優れています。この RS Pro 研削ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に研磨を切断できるように設計されています。また、コアの安定性を強化して振動を軽減しています。さまざまな金属やその他の汎用研削用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 金属製研削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質をお手頃な価格で提供しています このディスクは、最大安全速度 13 200 rpm 、グリットサイズ 30 でなっています ディスクの強化コアにより、頑固な材質を研磨する場合や高速で研磨する場合の振動を低減することができます 迅速でヘビーデューティな研削作業を最小限の労力で実施でき、余分な材質の除去、バリ取り、研磨に最適です 酸化アルミ摩耗素材により、切断率、耐久性、強度が高く、熱保持力が低く、ディスクの寿命が長くなっています それは鉄から自由である 5個入りパックで販売 用途: 研削ディスクは、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な素材を研削するために、アングルグラインダなどの電動工具と併用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、最小限の労力で、余分な材質、研磨剤、金属やその他の困難な材質のような表面を迅速かつ効率的に除去するためによく使用されます。研磨ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 6mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 13200rpmアプリケーション = 研磨、溶接用ドレッシング材ディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度が 13 300 rpm で、グリットサイズ 60 になっています ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 5個入りパックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P80パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。
種別両面補強
粒度46
厚さ(mm)1
砥材A
穴径(Φmm)22.23(Xロック)
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度U
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF
主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)22
厚さ(mm)0.5
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)0.6
仕様2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)2.34
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
解体作業に最適!
目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。
切断摩擦を低減。
長寿命、高硬度チップで欠けに強い。
不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。
チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番786-6399
適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)
刃形交互刃
本体厚さ(mm)1.4
最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材WA
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に
軸径(Φmm)3
砥粒アルミナ
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥粒アルミナ
適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。