研磨材 :「エメリーバフ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
トリポリ 700g
モノタロウ
¥529
税込¥582
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
色エンジ
種別固形研磨剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50
質量(g)870~920
適合材アルミ、樹脂等
工程粗磨き
適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用
寸法(mm)125×45×35
質量(g)273
適合材アルミ・真鍮
アズワン品番64-8783-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。