研磨材 :「カエリ取り」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
軸径(Φmm)6
全長(mm)100
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
材質ステンレス
軸径(Φmm)6
全長(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(Φmm)0.2
植付(mm)50
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容B5118、B5119、B5120、B6118、B6218、B6318、B6418、B6518、B6618、B6718、B6818、B7351、B9051、B9053、B9055 、B9057、R2311、R2321、R2331、R2341、R4411、R4412、R4421、R4422、R4422、R4508、R4510、R4558、R4560、R4901、R4911、R4921、R4931、R7311、R7321、R7331、R7341、R8311、R8321、R8331、R8341 (各1本)、TS-02
軸径(Φmm)3
1セット(40本)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
長さ(mm)330
幅(mm)12
砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)
適合材ステンレス、アルミ等
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。
セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06
軸径(Φmm)3
セット数122本入
適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。アルミ専用カットです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
軸径(Φmm)6
材質先端:超硬、軸:鉄
寸法(mm)9.5×19
材質(軸)鉄
対応機種エアーグラインダー・電気グラインダー
加工チタンコート
材質(先端)超硬
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。ダブルカットと切子が小さいです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に
外径(Φmm)14
幅(mm)28
軸径×軸長(mm)3×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材各種金属
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)150
適合材木工
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。
材質砥材:カーボランダム(C)
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材C
摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。
用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材金属、木工、樹脂
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。
広範な用途に使用されています。
用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。
特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。
金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。
また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。
タイプCM
適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色青
粒度#320
仕様普通仕上用
トラスコ品番220-8342
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色緑
粒度#600
仕様超精密仕上用
トラスコ品番220-8369
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途木工塗装前の下地処理、金属部品のバリ・カエリ取り、金属塗装前の足付け。
粒度320
寸法(mm)150×230
色茶
目の粗さ中目
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
質量(g)28
ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。
鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
用途ディスクサンダー用
適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
寸法(mm)58×5×10
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のサビ落とし、バリ・カエリ取り、木工塗装前の下地処理。
粒度240
寸法(mm)150×230
色黄緑
目の粗さ中荒目
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。