研磨材 :「カップブラシ ナイロン 用途」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途表面の清掃用
材質ナイロン線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)1
関連資料(2.27MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。
毛材砥粒入ナイロン線#80
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)1.2
砥粒#80
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番480-5666
材質砥粒入ナイロン線
質量(g)162
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
こんなお得な商品も!

カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)95
粒度60
適合材ステンレス、アルミ等
ねじ径M10×P1.5
材質ナイロン(砥粒入り)
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
毛丈(mm)22
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ!
外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に
外径(Φmm)95
適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)25
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
形状カップ型
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
ねじ径(Φmm)10P1.5
金具径(Φmm)65
磁石径(Φmm)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシサビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
穴径(Φmm)16
金具径(Φmm)65
磁石径(Φmm)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
毛丈(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.5
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
適合材金属
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95
ねじ径M10
RoHS指令(10物質対応)対応
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。
ブラシ長(mm)60
軸径6.35
材質ナイロン線(ナイロン66)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材金属・非鉄金属、樹脂など
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
線径(Φmm)0.9
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
線径(Φmm)0.7
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。