研磨材 :「コンクリート床用穴うめ補修材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
外径(Φmm)100
刃厚(mm)10.0
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
適合材コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)20.0
適合材コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等
ダイヤ層厚さ(mm)4.5
ダイヤ層幅(mm)7
付属カラー(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径10M
仕様乾式
トラスコ品番409-5162
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
溝幅(mm)10
適合材コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径M10
仕様乾式
トラスコ品番409-5154
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)330
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
穴径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。