研磨材 :「サイディング 補修 材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。
セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒
材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
剣先刃でコバ欠け激減!
補修作業が減らせる!
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断
刃数10
厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5
適合材硬質窯業系サイディング
取付穴径(Φmm)20
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。