研磨材 :「セラミックタイル」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル用 ウェーブ
エコ商品
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ ○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20 高さ(mm)5 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
4,198 税込4,618
翌日出荷

切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)20 高さ(mm)5 適合材タイル・瓦 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツボ万与三郎 重切削用
エコ商品
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万DRY2000 段付き
エコ商品
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。 良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。 チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります