研磨材 :「タイル 目地剥がし」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)54 刃厚(mm)4 チップ高さ(mm)4 トラスコ品番852-3931 質量(g)72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに 適合材タイル 外径(Φmm)50 穴径(mm)M10 刃厚(mm)2.0 仕様完成品 トラスコ品番788-6021 材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム
弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。 材質天然ゴム・WA砥材 寸法(mm)65×25×10 適合材金属/木材
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 取付穴径(Φmm)15 粒度#30 仕様乾式 適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります