研磨材 :「タイル 美人」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。
適合材セラミックタイル、磁器質タイル
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
外径(Φmm)100
穴径(mm)20
厚さ(mm)1.0
トラスコ品番148-6773
材質SK85
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)5
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
外径(Φmm)105
穴径(mm)20
厚さ(mm)1.2
トラスコ品番148-6774
材質SK85
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)5
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)1.3
仕様乾式
適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)5
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材GCX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)125
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.0
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番355-8690
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材タイル全般
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。