研磨材 :「バイク 磨き アルミ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

用途金属の磨きたい場所に合わせて、必要な量だけちぎって磨くだけの超お手軽で定番の研磨剤。研磨剤と特殊綿の組み合わせが、金属表面のサビ・くすみ・タール等を取り除き、跡を残さず施工可能。綿に磨き剤が染みこませてありますので、ウエスも不要。鉄、シルバー、銅、アルミ、真鍮、金、ステンレスなど、あらゆる金属の表面のサビ・くすみに効果を発揮。車やバイク以外にも工具や釣り具などのあらゆる金属に使用可能 成分カルシウム性極小コンパウンド・有機溶剤・脂肪酸 容量(g)142
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります