研磨材 :「バイト 研磨 回転数」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
こんなお得な商品も!
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
用途金属、非金属などのみがき、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。
材質シリコンカーバイト砥材
色黒
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンクリートをきれいに削れます。
用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)25
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
トラスコ品番806-3618
材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト
粒度100(#)
厚さ(mm)13.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数90
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)17.8
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。