絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 光陽社(2)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • サンフレックス(21)
  • TRUSCO(3)
  • SK11(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • 有明鍍研材工業(4)
  • エスコ(4)
  • RELIEF(4)
  • 日本磨料工業(7)
  • KOVAX(コバックス)(5)
  • PRESI(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • Koyo(3)
  • イチグチ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • コーワ(1)
適合材
  • アルミ(39)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(46)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(7)
  • 樹脂(29)
  • 石材(5)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(5)
  • (25)
  • 銅・真鍮(12)
粒度・番手
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 1000(1)
  • 3000(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(26)
  • 以上(28)
  • 以上(33)
価格
  • 1,500円以下(74)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研磨材 :「バフ研磨剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
  • バフ 研磨剤
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1袋
翌々日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
アキュプレップ アキュラアキュプレップアキュラ
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料 の 最終仕上げ用液体研磨剤 です。超高純度な アルミナサスペンショ です。半導体製造にも使用される純度の高い 研磨剤 です。濃厚な液ですので、水で 5倍 に薄めて使用しても充分な 研磨力 を保ちます。アルカリ性 の 研磨剤 ですので、金属材料、電子部品などに ダイヤモンド研磨剤 がつけた 条痕 を除去します。砥粒サイズ : 0.05μm容量 : 0.47L研磨バフ は インペリアル をお勧めします。
容量(L)0.47粒径(μm)砥粒:0.05
ルーブリカントADS  1L PRESIルーブリカントADS 1LPRESI
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
ルーブリカントDE  1L PRESIルーブリカントDE 1LPRESI
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
スーパーアブレッションサスペンション PRESIスーパーアブレッションサスペンションPRESI
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R 多結晶ダイヤモンドサスペンション PRESIMED R 多結晶ダイヤモンドサスペンションPRESI
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R PRESIMED RPRESI
35,980税込39,578
1枚
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
固形研磨剤 白棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
翌々日出荷
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10本)
翌々日出荷
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
トリポリK-1 冬 KoyoトリポリK-1 冬Koyo
889税込978
1個
翌々日出荷
バフに塗布して焼け防止、樹脂の荒磨きに使用します。研磨ベルト、研磨不織布などの潤滑剤、焼け防止などの目つぶしに使用できます。塗装面、合成樹脂などの粗磨きに使用できます。研磨目が深く入らないようにする役割や焼け防止の効果がある研磨剤です。
用途焼け防止、樹脂の粗磨き。材質二酸化ケイ素約75パーセント、固形パラフィン約2パーセント、鉱油約2パーセント、ロジン約2パーセント、脂肪酸約19パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×50×70
オフセットサイザル KoyoオフセットサイザルKoyo
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤寸法(mm)オフセットサイザル:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
オフセットフェルトセット KoyoオフセットフェルトセットKoyo
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素寸法(mm)オフセットフェルト:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
白棒 イチグチ白棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
青棒 イチグチ青棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)綿バフディスクヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
内径磨きブラシ コーワ内径磨きブラシコーワ
379税込417
1本
9日以内出荷
研磨材とあわせてバフブラシとして使用できます。
用途内径磨き、バフ用材質綿糸全長(mm)77外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)49
バフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ) アルファーミラージュバフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ)アルファーミラージュ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極小の高級粒子を使用、粒径が均一でスクラッチが入りにくく、より仕上げに特化したバフ研磨用の研磨材です。プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品の最終仕上げに最適です。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途貴金属製品の高光沢仕上げ質量(g)約150適合材貴金属
仕上バフ 2枚入り SK11仕上バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
荒バフ 2枚入り SK11荒バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
白バフ SK11白バフSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
ネルバフ SK11ネルバフSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
サイザルバフ SK11サイザルバフSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
白棒NO.100 日本磨料工業白棒NO.100日本磨料工業
1,005税込1,106
1個
当日出荷
樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
用途樹脂の光沢仕上げにトラスコ品番857-1945高さ(mm)40質量(g)500奥行(mm)60間口(mm)163適合材樹脂
バフ専用研磨材青棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材青棒BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質炭酸カルシウム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)81タイプ青棒(仕上用)
バフ専用研磨材白棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材白棒BIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1個
4日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質酸化クロム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)88タイプ白棒(中仕上用)
青棒 道刃物工業青棒道刃物工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ミニハイスケアー2型用研磨剤。フェルトバフに塗りつける仕上げ用。砥石換算で#15000程度の鏡面仕上げへ
用途木彫全般寸法(mm)110×35×20質量(g)140
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロムヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリヤナセ(柳瀬)
529税込582
1個
5日以内出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 鏡面ライム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)
859税込945
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mm PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら