研磨材 :「ファイルソー」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
連続作業にも疲れない、軽量で使いやすく安全な、ツバ付きプラスチックハンドル付きです。
用途木板・合板・ボード・樹脂板・厚いボール紙などの素材を、穴あけ、くり広げ、くり抜きなど、あらゆる形状に切り取れます
トラスコ品番859-1914
長さ(mm)中ぐり鋸:約180
全長(mm)約300
ハンドル長さ(mm)約120mm
先端径(Φmm)錐部:約6、中ぐり鋸部:約5
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
RS Pro チェーンソーやすり、中目 3/16 インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。 特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。 .ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。 他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。 . 5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ)(: 1467335 ) : 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467336 ) : 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467337 ) : 1467337
仕様形状 = 丸型カットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Pro チェーンソーやすり(中目 5/32 インチ) 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。 特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。 .ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。 他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。 . 5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ)(: 1467335 ) : 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467336 ) : 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467337 ) : 1467337
仕様形状 = 丸型カットタイプ = セコンドカット長さ = 150mm
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Pro チェーンソーやすり、中目 3/16 インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。 特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。 .ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。 他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。 . 5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ): 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ): 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ): 1467337
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。