研磨材 :「プラスチック 切断面 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4 適合材プラスチック 材質(チップ)PRO-S
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高島産業ステンレスホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
1枚
17,880 税込19,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番217-8424 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8 切断能力(mm)3~8 アズワン品番64-8733-53
1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。 バツグンの切れ味。 焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途プラスチックパイプ面取り 外径(mm)150(カッター) 内径(mm)62(カッター) 適合機種P400 アズワン品番64-6748-89
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW替刃超硬B165
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。 バツグンの切れ味。 焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど 適合機種280E、360E
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番215-2840 刃数6 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)165 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 切断能力(mm)3~8 刃厚(mm)1.6 適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等 アズワン品番64-8733-55
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。 材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS 2018年トラスコ掲載ページ5 0791
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨と切断の二刀流。チップソー・包丁の研磨に。塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。
用途各種刃物の研磨作業に。 外径(mm)100 穴径(mm)20(15) 表面処理チタンコーティング
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEK-5 #10000 液体研磨材 プラスチック用 SK11 動画あり
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度10000~15000 適合材プラスチック 仕様プラスチック用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50mL)
698 税込768
当日出荷

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断 厚さ(mm)1P 砥材C タイプ1P(ガラス基材1枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
1箱(20枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高島産業真鍮ホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.3 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.5 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 磁気やすり RS PRO 5 ピース磁気やすりセットは、 つの磁気ファイルで構成された優れた汎用やすりセットです。作業場の材料、コンタクト、整流子のセグメントなどの清掃など、さまざまな手作業のやすりでの使用に最適です。 RS Pro 磁気やすりセットには、丸型ハンドル付きの ピースやすりとして製造された つの汎用磁気やすりが含まれており、信頼性が高く、すぐに使用できるセットです。やすりは、切抜きエッジのある二重カット面を備えていて、縁を誤ってバリ取りしないで TOP とボトムから表面を保護します。やすりの薄型設計は、スパークプラグやコンタクトなど、やすりを必要とする狭い隙間にアクセスするのに最適です。 RS Pro 磁気やすり 点セットは、便利な透明プラスチックポーチ入りで提供されるため、使用しないときにやすりを安全に保管することができます。 特長と利点 5 個の汎用マグネトファイル ?作業場の材料、接点、整流子のセグメントの軽い清掃やファイリングに最適 ?端がカットされていない二重カット面 ?丸みのあるハンドルを備えた一体型設計により、快適性と操作性が向上しています ?透明なプラスチック製保管ポーチ付き 用途 マグネトやすりは、あらゆる用途のファイリング作業に最適な手持ち工具です。一般的に、丸形ハンドルのやすりで構成された一体型設計として製造されています。磁気やすりは、多くの場合、薄型フラット設計になっているため、さまざまな材料の狭い隙間にアクセスするのに最適です。一般的に、次のようなさまざまな器具や材料のクリーニング、バリ取り、やファイリングに使用されます。 ?電気接点 ?スパークプラグ ?ワークショップ教材 ?整流子セグメント スイッチ よくある質問 汎用マグネトやすりがあります 作業場の材料、コンタクト、整流子のセグメントの軽いファイリングとクリーニングに適しています カット面はエッジを残したまま仕上げています 丸みを帯びたハンドル 高炭素鋼製です ビニール袋入り やすりの厚さはどのくらいですか? RS Pro ピース磁気やすりセットに含まれているやすりは、厚さが 1.10 mm で、狭い隙間にアクセスするのに最適です。 ファイルの長さはどのくらいですか? このセットのやすりは、ハンドルを含めてすべて長さが 160 mm で、やすり自体の長さは 100 mm です。 複目の面とは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。ダブルカットやすりは、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯を備え、ダブルカットの歯が形成されています。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット長さ = 160mm個数 = 5
1セット
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro クロス精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのバレットニードルファイルをご紹介します。この Durable テーパーニードルヤスリは、さまざまな素材のバリ取りや平滑化に最適です。このヤスリ手動工具は、狭いスペースでの凸状及び凹状の表面へのアクセスに最適です。RS Pro クロスファイルは、 RS Pro ファイルハンドルにも対応しています。 特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 .さまざまな凹凸面と凹凸面に対応するための、 2 つの異なる丸み面 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 共柄やすりを交差させると、形状サイズが異なる 2 つの丸い切断面があり、バリを取り、さまざまな凹面や凸面を切断することができます。クロスニードルヤスリは、一般的に宝石職人や時計職人が使用し、先細のスリムデザインにより、ロックスミス及び銀三品に最適です。 ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。 ハンドルと併用できますか. RS Pro クロスやすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドル製品と互換性があり、快適性と制御性をさらに高めています。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷

RS Pro ナイフ精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドのナイフニードルは、スリムな先細設計のため、狭いスペースでのやすりがけやバリ取りに最適な優れた手持ちファイリング工具です。RS Pro ナイフニードルヤスリは、ダブルカットの表面を備えており、平面や角度のある面を効率的にファイリングし、木材、金属、プラスチックなどの素材を除去できます。ナイフニードルヤスリは、 RS Pro やすりハンドルにも対応し、快適性と操作性を向上しています。 特長と利点: .精密なファイリングに最適な、先細のスリムラインデザイン . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 .微細なポイントを使用すると、狭い空間の狭い開口部にアクセスできます 一般的な用途: エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY .時計製作 .復旧 このファイルはどのような材料で使用できますか. ナイフニードルヤスリは、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材と併用でき、先細の設計により、狭い場所や開口部での作業に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ナイフニードルヤスリは、セカンドカット面を備えており、効率的なバリ取りや表面のヤスリがけが可能です。 何枚の面を切断しますか. ナイフニードルヤスリは、内側に向けて 2 つのカット面と滑らかな表面を備えており、望ましくない表面に偶発的な損傷を与えることなく、狭い開口部やスペースをファイリングできます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの丸形精密やすりは、カーブしたエッジや円形のエッジのバリ取りや滑らかなバリ取りに使用する優れた手持ちやすりです。丸形ニードルヤスリは、凹状の表面や凸状の表面での作業に最適で、細型テーパー設計により、円形表面を拡大する場合にも適しています。Durable RS Pro 丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹凸のある面や凸状の面のバリ取りに最適な丸型設計 .穴の丸み付けや拡大に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去、ファイリング、及び平滑化を Faster 何枚の面を切断しますか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の先細の表面を備えており、すべての側面を使用できるため、円形の表面のバリ取りに最適です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = 丸型長さ = 160mm
1個
479 税込527
7日以内出荷

RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷

RS Pro フラットニードルヤス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのフラットニードルヤスリは、先端のやすりがけだけでなく、バリ取りや滑らかなエッジの保持にも使用する、優れた汎用手持ち工具です。フラットニードルヤスリは、 4 つの側面すべてに薄型フラット設計の歯を備えているので、フラットエッジでの作業に最適です。Durable RS Pro ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品と互換性があり、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .精密なファイリングを可能にするスリムライン設計 .汎用のファイリングや成形に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. フラットニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 平針やすりは、セカンドカットエッジを備えているので、素材を除去したり、バリ取りを Faster 速度で実行できます。 何枚の面を切断しますか. RS Pro フラットニードルヤスリは、 3 枚のエッジをダブルカットしているので、さまざまな角度で素材をすばやく効率的に内部及び外部にヤスリがけしたりバリを取りたりすることができます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1個
479 税込527
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソニック用工具セット
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合機種GS-H26 適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(17本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります