研磨材 :「プロ用 カッター」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業瓦プロ
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 適合材硬質瓦
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)1.0 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
欠品中

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.0 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番355-8690 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材タイル全般 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

三京ダイヤモンド工業イナズマジャパンプロ
エコ商品
外径(Φmm)250 刃厚(mm)2.4 内径(Φmm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)6
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷

高硬度チップ
用途木工用 寸法(mm)H130×W130×D5 質量(g)110
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷

ハートフルジャパンオールマイティプロ
穴径(Φmm)25.4 寸法(mm)H320×W270×D10
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)20 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

三京ダイヤモンド工業レーザージャパン玄人(プロ)
エコ商品
プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断 適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,498 税込7,148
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

土木・仮枠作業に最適。
仕上ニス
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ専用ウエットカッター・アスファルト専用
適合材アスファルト
1枚
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハートフルジャパンオールマイティプロ JIS付
強力縦埋め込み、4面フル研磨。抵抗を少なくする為、刃数を増やしています。
用途竹、笹、ススキ、雑草刈に 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。 穴径(Φmm)20 適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)6000 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。 厚さ(mm)2.2 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ専用ウエットカッター・コンクリート専用
適合材コンクリート 穴径(Φmm)27 厚さ(mm)3 幅(mm)8
1枚
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな切断面。少ない振動。
タイプレーザー消音 加工オールレーザー加工
1枚
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりのプロ専用刃。 すぐれた台金に高性能チップを装着。 プロ精密造作用。
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズで安定した切れ味が持続する専用ボンドを採用しています。プロの人から日曜大工作業まで幅広く使用できます。
用途一般建材(コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレート)。タイル窯業製品(磁器タイル、陶器タイル、石州カワラ、三州カワラ、セメントカワラ) 外径D(Φmm)105 ダイヤ層厚(T)(mm)2.0 穴径H(Φmm)20 適合電動工具ポータブル電動工具 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、タイル、カワラ 付属リング穴径(Φmm)20 ダイヤ層幅(X)(mm)7.0
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。
用途硬質窯業系サイディング。押出成形セメント板。耐火野地板。人造大理石。スレート。樹脂系材料等の切断作業に
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 動画あり
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に タイプ5本組刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 メタリックグレー 適合材高強度コンクリート製品、石材他
1枚
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。
寸法(mm)調整リング:20・22・25.4 タイプ乾式 穴径(Φmm)30.5 対応機種エンジン式ハンドカッター 適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP
エコ商品
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)20 外径(Φmm)150 刃数(p)30 刃厚(mm)2 適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。 穴径(Φmm)25.4 刃形高低刃 適合材アルミ
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。 刃数(p)60 適合材アルミ
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け チップ厚さ(mm)2.2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 タイプHタイプ(難削タイプ) 適合材硬質瓦・硬質タイルなど 塗装色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に! 適合材一般木材、特殊合板
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ専用消音ウエットカッター
適合材アスファルト 穴径(Φmm)27
1枚
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルテックはつり職人5インチ
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.9 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M10 チップ高さ(mm)7
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コバルテックはつり職人4インチ
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.9 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M16 チップ高さ(mm)7
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など) 仕様紙箱入。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。 穴径(Φmm)20 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材木材
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。
用途コンクリート、アスファルト切断。 軸径(Φmm)30.5 チップ厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)9
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります