研磨材 :「マクトルオレンジ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm)92 取付穴M10ネジ 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

ツボ万マクトル オレンジ 60mm
エコ商品
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用 外径(Φmm)60 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92 穴径(Φmm)M10 仕様乾湿両用 刃数9 タイプ厚膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根)) 外径(Φmm)31 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

1枚
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
1セット
23,500 税込25,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業トマックス8
エコ商品
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) 外径(mm)92 トラスコ品番859-0711 材質CP(ダイヤモンド)、鉄 形状カップ型 質量(g)252 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)M10 チップ数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)14 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用 適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)30 仕様完成品 トラスコ品番788-6128 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ 適合材下地コンクリート 厚さ(mm)3.5 外径(mm)30 仕様完成品 トラスコ品番788-6110 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
エコ商品
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など 内径(Φmm)10 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ9P
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります