絞り込み
ブランド
  • サンフレックス(8)
  • EARTH MAN(14)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • PROXXON(プロクソン)(48)
  • RELIEF(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(12)
  • iHelp(5)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • リューター(92)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(10)
  • アオヤマ技研工業(7)
  • アライドテレシス(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • SK11(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
適合材
  • その他(18)
  • アルミ(114)
  • ガラス(52)
  • コンクリート(7)
  • ステンレス(152)
  • セラミックス(42)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(47)
  • 樹脂(69)
  • 石材(57)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(49)
  • 超硬合金(42)
  • (139)
  • 銅・真鍮(45)
軸径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.34(85)
  • 2.35(32)
  • 3(224)
  • 3.175(1)
  • 3.2(5)
  • 4(4)
  • 6(67)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
粒度・番手
  • 46(9)
  • 60(27)
  • 80(56)
  • 100(18)
  • 120(53)
  • 140(8)
  • 150(31)
  • 180(33)
  • 200(23)
  • 220(28)
  • 240(14)
  • 280(9)
  • 320(42)
  • 400(39)
  • 500(13)
  • 600(26)
  • 800(27)
  • 1000(22)
  • 1200(7)
  • 1500(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
商品レビュー
  • 以上(46)
  • 以上(58)
  • 以上(61)
  • 以上(63)
価格
  • 1,500円以下(129)
  • 1,500-10,000円(414)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研磨材 :「ルーター 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト SLIM MINI NEBO充電式LEDライト SLIM MININEBO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
保護等級:IPX4の防水性あります。250ルーメン(ハイ)、25ルーメン(ロー)2つの明るさモードを備え、ポケットサイズで携帯性に優れています。ポケットクリップ、マグネット式ベースにより、ベルトやバッグへの取り付け、ハンズフリーでの作業にも便利。USB充電式:充電インジケーターにより充電状況の確認が可能。防水性 (IPX4) 、耐衝撃性(航空機グレードのアルミニウム)
トラスコ品番692-9886材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)127保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2外径(mm)50.8明るさ(Lm)250(ハイ)/25(ロー)最大点灯時間【HIGH】2時間【LOW】10時間
金属用WA材精密軸付砥石 EARTH MAN金属用WA材精密軸付砥石EARTH MAN
979税込1,077
1セット(4本)
翌々日出荷
もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 金属加工・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
石材用GC材精密軸付砥石 EARTH MAN石材用GC材精密軸付砥石EARTH MAN
979税込1,077
1セット(4本)
翌々日出荷
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ大塚刷毛製造
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
軸付毛ブラシ1本ホイール型 EARTH MAN軸付毛ブラシ1本ホイール型EARTH MAN
449税込494
1個
翌々日出荷
キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
フェルトバフ涙型 EARTH MANフェルトバフ涙型EARTH MAN
399税込439
1個
4日以内出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
布バフ EARTH MAN布バフEARTH MAN
599税込659
1個
4日以内出荷
重ねられた布の繊維が研磨対象物の細部まで磨けます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
フェルトバフ円筒型 EARTH MANフェルトバフ円筒型EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
羊毛バフ EARTH MAN羊毛バフEARTH MAN
649税込714
1個
翌々日出荷
羊毛を球状に加工する事で平面だけでなく局面研磨も作業しやすくなっています。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
フェルトバフ砲弾型 EARTH MANフェルトバフ砲弾型EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
ペーパーコーンセット TAKAGI(高儀)ペーパーコーンセットTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1セット(10個)
4日以内出荷
和紙に塗材を塗布しコーン型に成型した紙やすりです。弾力性と形状から細部の研磨に最適です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!許容回転数(min-1[r.p.m])13000特性軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
金属用切断砥石 EARTH MAN金属用切断砥石EARTH MAN
979税込1,077
1セット(10枚)
翌々日出荷
切断作業の定番品です。薄い厚みを利用しての溝入れ加工にも使用されます。
用途薄鉄板・小径パイプ等の切断作業に!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
ホビールーター スタンド付 EARTH MANホビールーター スタンド付EARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
防水・防寒グローブ 3D CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ 3DCAPTAIN STAG
2,598税込2,858
1組
翌々日出荷
指の動きを考慮した立体設計。ポリエステルファイバーで構成された高機能保温素材です。湿気が多い場所でも保温性は損なわれません。防風、防水に強い4層構造。
材質【表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリエステル【インナー】ポリエステル100%(シンサレート40g使用)【手のひら】合成皮革【防水フィルム】ポリエチレンオレンジ×ブラック
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φリューター
5,798税込6,378
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
当日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
当日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防寒グローブ デニム CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ デニムCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1組
翌々日出荷
材質表生地:綿・ポリエステルレーヨン、裏生地:ポリエステル、インナーポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン寸法(mm)全長235×手囲い230×中指の長さ76mmサイズS
防水・防寒グローブ ロング裏ボア CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ ロング裏ボアCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1組
翌々日出荷
材質表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン寸法(mm)全長300×手囲い250×中指の長さ75mmブラックサイズS
ロングリブ 防水防寒グローブ CAPTAIN STAGロングリブ 防水防寒グローブCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質表生地:天然ゴム、裏生地:ポリエステル・アクリル
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,398税込2,638
1袋(5本)
翌々日出荷
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
Bコング ヤナセ(柳瀬)Bコングヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
速度調整式ペンシル型ルーターです。ペンシル形状とスピード調節で精密作業も思いのままです。
用途研磨作業。寸法(mm)165×28回転数(min-1[r.p.m])3000~13000適合材ガラス・木工・金属
AT-AR4050S-Z5 ルーター アライドテレシスAT-AR4050S-Z5 ルーターアライドテレシス
229,800税込252,780
1式
13日以内出荷
仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:27W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150612●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-76
AT-AR4050S-5G-Z7 VPNルーター アライドテレシスAT-AR4050S-5G-Z7 VPNルーターアライドテレシス
349,800税込384,780
1式
13日以内出荷
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-75
AT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーター アライドテレシスAT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーターアライドテレシス
319,800税込351,780
1式
13日以内出荷
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-74
AT-AR4050S-5G VPNルーター アライドテレシスAT-AR4050S-5G VPNルーターアライドテレシス
269,800税込296,780
1式
13日以内出荷
AT-AR4050S-5G(RoHS対応)は、マルチキャリア(SIMフリー)対応の5G通信モジュールを内蔵した、5G/LTE通信対応の次世代型VPNアクセス・ルーターです。また、SIMカードを2枚同時挿入可能なデュアルSIMスロット対応のため移動体通信回線のアクティブ・スタンバイでの運用も可能です。
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-73
AT-AR3050S-Z5 ルーター アライドテレシスAT-AR3050S-Z5 ルーターアライドテレシス
95,980税込105,578
1式
13日以内出荷
仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:23W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150618●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-71
テーブルルーター キソパワーツールテーブルルーターキソパワーツール
46,980税込51,678
1台
10日以内出荷
軸付フェルトバフ外径20 リューター軸付フェルトバフ外径20リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
クッションサンダー(不織布) リュータークッションサンダー(不織布)リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
当日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ リューター異形状軸付フェルトバフリューター
3,898税込4,288
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
軸付フェルトバフ外径13 リューター軸付フェルトバフ外径13リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
ホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛 リューターホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛リューター
1,898税込2,088
1袋(10枚)
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3397材質羊毛幅(mm)25高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
ロール外径10幅20粒度 リューターロール外径10幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度 リューターロール外径8幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトサンダーS2714 リューターポリライトサンダーS2714リューター
3,498税込3,848
1袋(2本)
当日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。トラスコ品番125-9592軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら