研磨材 :「ルーター 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。 軸径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6.3 セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs 軸径(Φmm)2.35 対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
649 税込714
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断に セット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本 軸径(Φmm)2.35 対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
1パック(4本)
689 税込758
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石セット
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に 軸径(Φmm)3 全長(mm)44.5 対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど セット数30本入
1セット(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用バフ
用途磨き、つや出し用 軸径(Φmm)2.35 材質純毛 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×3種 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000 先端径(mm)Φ7.0~16 名称800純毛バフ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 砥粒セラミックWA系 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用 外径(mm)29
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター研磨剤入りナイロンブラシ
エコ商品
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。 トラスコ品番128-3117 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 毛丈(mm)4 外径(Φmm)20 毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 砥粒セラミックGC
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-2928 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 外径(Φmm)20 砥粒セラミックWA 適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1袋(5本)
2,398 税込2,638
9日以内出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-1798 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥粒セラミックWA 適合材金属 外径(mm)25
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
適合機種HR-25、HR-100 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(2本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り・溝彫り
仕様●3.2mm軸 アズワン品番67-7987-71
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質H.S.カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称710ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 先端径(Φmm)2.3~3.1
1セット(5種類×1本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、MHR-26、HR-100 セット内容各1本×2種 材質ダイヤモンド砥石 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称790ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 先端径(Φmm)1.8
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削 適合機種HR-25、HR-100 材質S.K.カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称720ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(3種類×1本)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに セット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本 軸径(Φmm)2.35 対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
1パック(8個)
669 税込736
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨に セット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本) 軸径(Φmm)2.35 対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷

1セット(6本)
2,898 税込3,188
当日出荷

様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に 仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1 付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ 定格電圧(V)DC18 コード長さ(m)約1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000 定格消費電力(W)9 チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2 定格時間約10分
1個(1個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ミニドリル
用途金属、非金属の穴あけ 軸径(Φmm)2.35 先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10) 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×3種 材質H.S.ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 名称850ミニドリル 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけに セット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm) 軸径(Φmm)2.35 対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
1パック(6本)
969 税込1,066
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨用軸付ブラシセット
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数39本入
1セット(39本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質G.C.砥石 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~8.0 名称771軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(4種類×1本)
2,998 税込3,298
欠品中

用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き 軸径(Φmm)2.35 材質布、皮、フェルト 適合機種HR-25、HR-100 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000 先端径(mm)Φ22 名称291布、皮、フェルトバフ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1セット(3種類×1本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×4種 材質G.C.砥石 軸径(Φmm)2.35 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~6.0 名称770軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります