研磨材 :「三角 パイプ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様交差穴用。 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)3 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-44 適合パイプ内径(Φmm)2.8~3.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)35 アズワン品番64-7928-67 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-65 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-61 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-58 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)10 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-51 適合パイプ内径(Φmm)9.8~10.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-46 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-60 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-57 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-55 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-53 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-52 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-47 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-66 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-64 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-56 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-48 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-45 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)3.8 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-63 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-50 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-49 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります