カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(3)
        • ディスク研磨材(5)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
        • 軸付研磨(1)

研磨材 :「仕上げバイト」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
スリットロール FCSRーH-ST FUJI STAR(三共理化学)スリットロール FCSRーH-STFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱
5日以内出荷から22日以内出荷
FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
空研ぎペーパー 5枚入り TRUSCO空研ぎペーパー 5枚入りTRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1袋(5枚)
当日出荷
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。幅×長さ(mm)228×280砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌々日出荷
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。外径(Φmm)160穴径(Φmm)22厚さ(mm)15粒度36相当トラスコ品番374-6381質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
重研削用ATBブラシ オズボーン重研削用ATBブラシオズボーン
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。外径(mm)100ねじ径(mm)16厚さ(mm)16粒度#36相当トラスコ品番299-4348質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
GPトップ コンクリート用 TRUSCOGPトップ コンクリート用TRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25粒度#24付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80
一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)一砕合砕ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適)寸法(mm)100最高回転速度(min-1)13000

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら