研磨材 :「六角アーバー」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
仕様6.35(六角)
セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ
穴径(Φmm)12.7
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
仕様6
セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ
穴径(Φmm)12.7
対応機種電気ドリル
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
1個
¥775
税込¥853
3日以内出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用
トラスコ品番380-8092
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番395-0662
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)44
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
ねじ部長さ(mm)30
1セット
¥779
税込¥857
5日以内出荷
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
ねじ部M10
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。
対応機種電気ドリル
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。