研磨材 :「六角形」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工
全長(mm)100
仕様ロックコレット式
トラスコ品番776-7498
材質真鍮製クロムメッキ
質量(g)30
適合軸径(Φmm)0.3~2.7
適合ブラシ寸法(mm)5.5以下
1本
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。