研磨材 :「内径 研磨 ブラシ 電動」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)3
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線)
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。 材質軸:SS400 毛材ステンレス(SUS304) 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(mm)0.10 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。 植付(mm)50 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシ
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし 外径(Φmm)25.4 質量(g)10
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番805-1476 全長(mm)100 内径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)80 線径(mm)0.35
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)30 軸長(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)
エコ商品
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm)200 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃 軸径(Φmm)6 全長(mm)85 毛材砥粒入りナイロン ブラシ寸法(mm)30
1個ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.25 仕様SWG黄より直線 トラスコ品番330-7689 質量(g)310 タイプソフトタイプ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 内径(Φmm)49 ねじ長さ(mm)8 全高(mm)55.0 スパナ幅17mm 金具高さH(mm)22 先端幅(mm)13 金具径(Φmm)大/65、小/55
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通 材質ステンより線 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.30 仕様SUS304より直線 トラスコ品番330-7697 質量(g)310 タイプ弱磁性 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 内径(Φmm)49 ねじ長さ(mm)8 全高(mm)55.0 スパナ幅17mm 金具高さH(mm)22 先端幅(mm)13 金具径(Φmm)65
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO600
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203 粒度600 砥粒種類アルミオキサイト 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き 軸径(Φmm)6 長さ(mm)80 外径(Φmm)15 使用上の注意※逆回転での使用不可 取扱説明書(0.43MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番805-1463 全長(mm)100 内径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)80 アズワン品番64-9293-68 線径(mm)0.2
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

トラスコ品番805-1481 全長(mm)100 内径(Φmm)35 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)130 線径(mm)0.2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トラスコ品番805-1491 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)馬毛 外径(Φmm)150 アズワン品番64-9293-92
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トラスコ品番805-1482 全長(mm)100 内径(Φmm)35 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)130 アズワン品番64-9293-88 線径(mm)0.35
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トラスコ品番805-1470 全長(mm)100 内径(Φmm)35 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)130 アズワン品番64-9293-75 線径(mm)0.2
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

トラスコ品番805-1469 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)150 アズワン品番64-9293-74 線径(mm)0.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

トラスコ品番805-1478 全長(mm)100 内径(Φmm)25 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)100 線径(mm)0.35
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トラスコ品番805-1492 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)馬毛 外径(Φmm)150 アズワン品番64-9293-93
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トラスコ品番805-1489 全長(mm)100 内径(Φmm)25 材質(ブラシ部)馬毛 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-90
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

トラスコ品番805-1490 全長(mm)100 内径(Φmm)25 材質(ブラシ部)馬毛 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-91
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トラスコ品番805-1480 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)150 アズワン品番64-9293-86 線径(mm)0.35
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トラスコ品番805-1468 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)130 アズワン品番64-9293-73 線径(mm)0.2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トラスコ品番805-1473 全長(mm)100 内径(Φmm)75 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)250 アズワン品番64-9293-78 線径(mm)0.2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

トラスコ品番805-1479 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)150 線径(mm)0.2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

トラスコ品番805-1483 全長(mm)100 内径(Φmm)60 材質(ブラシ部)ポリエステル 外径(Φmm)200 アズワン品番64-9293-89 線径(mm)0.5
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

トラスコ品番805-1471 全長(mm)100 内径(Φmm)35 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)130 アズワン品番64-9293-76 線径(mm)0.2
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

トラスコ品番805-1466 全長(mm)100 内径(Φmm)35 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-71 線径(mm)0.2
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります