研磨材 :「円筒 研磨機」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#80 幅×長さ(mm)10×330 入数10本
1パック
1,280 税込1,408
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)円筒ゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金 粒度#320 適合材非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金 形状円筒型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム)
1パック(10個)
1,788 税込1,967
6日以内出荷

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(20本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#80 アズワン品番64-7822-78 幅×長さ(mm)12×330 入数10本
1パック
1,360 税込1,496
当日出荷

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#120 幅×長さ(mm)10×330 入数10本
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷

比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形 適合寸法(mm)Φ2.6×5
1袋(1kg)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#50 幅×長さ(mm)12×330 入数10本
1パック
1,420 税込1,562
翌日出荷

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#80 アズワン品番64-2198-44 幅×長さ(mm)20×520 入数10本
1パック
2,040 税込2,244
翌日出荷

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#120 アズワン品番64-7822-79 幅×長さ(mm)12×330 入数10本
1パック
1,320 税込1,452
翌日出荷

用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー 粒度#50 アズワン品番64-2198-43 幅×長さ(mm)20×520 入数10本
1パック
2,180 税込2,398
翌日出荷

ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。 乾式・湿式の両方に対応。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 粒度#50 材質ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)10×330 推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。乾式・湿式の両方に対応。研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨) 粒度#120 基材ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)20×520 アズワン品番65-2112-47
1パック(10本)
1,940 税込2,134
翌日出荷

底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります