研磨材 :「切粉」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)2.1 種別乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 内径(Φmm)20 適合材断熱材
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り粉の分散を助けガジリ、傷を防止します、肌荒れやかぶれも有りません。
用途中仕上げから鏡面仕上げに最適です 仕様不水溶性、低粘度の研削油 トラスコ品番812-1844 質量(g)500
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 形状タイプ8 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)12.7 材質オール超硬合金 形状タイプ2 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 シャンク長(mm)25.3 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7964 形状タイプ7 角度(°)14 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,588 税込3,947
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7891 形状タイプ3 シャンク長(mm)25.3 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7972 形状タイプ8 シャンク長(mm)34 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7956 形状タイプ6 シャンク長(mm)30.9 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2.0 仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。 適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフレックス超硬回転ヤスリ
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
軸径(Φmm)3 材質超硬 種別ダイヤカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス超硬回転ヤスリ
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
種別ダイヤカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。 仕様乾式 チップ幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
1枚
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDW-1 ダイヤモンドカッター SK11 動画あり
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。 外径(Φmm)107 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.8 仕様乾式専用 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さ波目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20 適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板 スリット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)
チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス・セラミック・樹脂専用研削油。切粉の沈降性と後工程の洗浄性まで考えた商品。
1缶(18L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)
チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー テーパースチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状テーパー(スチールカット) タイプロー付 角度(°)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iツール(アイ ツール)ブライト900クラフトタイプ
驚異的な切れ味と信じられないほどの切粉の剥離性を実現!グリップに使いやすい木製ハンドル採用。
全長(mm)195 刃長(mm)100
1セット(3本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。
用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応 新フッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、さびにくい
取付穴径(Φmm)20 厚さ(mm)(鋸身厚)0.9、(アサリ幅)1.3 適合材強化石こうボード
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄刃 1.0mm刃厚。 薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット! ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー ツクシイノックスカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状ツクシ(イノックスカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー テーパーイノックスカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状テーパー(イノックスカット) タイプロー付 角度(°)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー タマゴスチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 仕様最高使用回転数(rpm):35000 トラスコ品番161-3932 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状タマゴ(スチールカット) 全長(mm)67 タイプロー付 軸長(mm)45 刃長(mm)22 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ニューレジストン超硬バー 砲弾イノックスカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状砲弾(イノックスカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング