研磨材 :「卵カット」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)9.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)37.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)9.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)37.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状卵型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)150.0
形状卵型(ダブルカット)
質量(g)37
タイプロー付
軸長(mm)150.5
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)5.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)32.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)5.0
タイプオール超硬
刃長(mm)7.1
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)30.9
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)5.0
タイプオール超硬
刃長(mm)7.1
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)30.9
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.5
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)180
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
形状卵型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)94.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)5.5
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)69.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。