研磨材 :「塩ビ 切断 工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)鉄鋼3
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番215-2840
刃数6
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)165
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3~8
刃厚(mm)1.6
適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等
アズワン品番64-8733-55
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2353
刃数100
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)128
穴径(Φmm)20.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等
アズワン品番64-8733-56
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番217-8424
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8
切断能力(mm)3~8
アズワン品番64-8733-53
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2352
刃数72
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
外径(mm)125
アズワン品番64-8733-54
穴径(mm)20.0
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドドライカップ ダブル
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート
切断距離(m)120
付属リング穴径(Φmm)15
1セット(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。
トラスコ品番856-3405
セット内容変換リング15
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。
トラスコ品番194-8904
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数26
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(Φmm)150
刃厚(mm)1.4
適合材鉄
切断能力(mm)鉄鋼9
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20
適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機
粒度#50
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
チップ幅(mm)-
適合被削材種各種樹脂素材
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。