研磨材 :「塩ビ用 研磨」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル
外径D(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)3
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途サッシ、溝等の払いに最適
材質塩ビ
高さ(mm)95
幅(mm)95
奥行(mm)12
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付
切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用
外径(Φmm)100
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)M10
仕様乾式
トラスコ品番301-6137
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)15
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)51
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)270
ケース寸法(mm)242×70
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
チャンネルブラシ J型
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
タイプJ型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
刃厚T(mm)2.1
適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。
側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。
高さ(mm)(チップ)8
仕様乾式
適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
こんなお得な商品も!
チャンネルブラシ I型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
タイプA型 1行
ヘッド形状A型
寸法C(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。
樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
広い範囲の研磨作業に向いています。
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状2行
植付(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。
樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途工具、機械の払いに最適
高さ(mm)270
幅(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)1.2
取付穴20
チップ幅(mm)4
仕様乾式
穴径(Φmm)20
適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)
使用チップサーメット
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ(ハンドルは再利用可能)。
樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
材質(ハンドル)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ(ハンドルは再利用可能)。
樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
材質(ハンドル)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機
トラスコ品番123-8922
使用チップサーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数28
適合防塵丸のこ、切断機
被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。