研磨材 :「塩ビ管 延長」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。 刃径(Φmm)51 セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N) 質量(g)270 ケース寸法(mm)242×70 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
14,980 税込16,478
9日以内出荷

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります