研磨材 :「小径」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.50) 粒度#400 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

3mm軸でエアツールへの取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃 軸径(Φmm)3 全長(mm)70 適合材金属・樹脂・木材 ブラシ寸法(mm)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉
エコ商品
外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉
エコ商品
外径(Φmm)23 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈白エメリー〉
エコ商品
外径(Φmm)20 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈モスリンバフ〉
エコ商品
外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)23 厚さ(mm)15 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけに セット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm) 軸径(Φmm)2.35 対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
1パック(6本)
969 税込1,066
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)小径バフ アソートキット
エコ商品
軸径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃 軸径(Φmm)3 全長(mm)70 適合材金属・樹脂・木材 ブラシ寸法(mm)30
1組(5個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。 粒度46 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72 主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
1箱(5枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.65) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

軸径(Φmm)3 刃長(mm)3 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)8 砥粒ダイヤモンド
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ3程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)4
1本
399 税込439
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.60) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

用途木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。 仕様小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm 付属品マンドレル付き 材質ステンレス製
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.80) 粒度#230 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃長(mm)3 砥粒ダイヤモンド
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)SP電着小径CBNバー
質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒CBN
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
エコ商品
外径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)5 タイプΦ3軸付 軸長(mm)43 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒ダイヤモンド
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番476-1804 質量(g)7.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)80 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)3 ブラシ寸法(mm)20
1本
689 税込758
16日以内出荷

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)80 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)3 ブラシ寸法(mm)45
1本
359 税込395
16日以内出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.70) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.75) 粒度#230 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)68 線径(Φmm)0.09 外径(Φmm)2.3 ブラシ寸法(mm)25
1本
259 税込285
16日以内出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.55) 粒度#400 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

NSK(ナカニシ)SP電着小径CBNバー
シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)3 仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒CBN
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)45 線径(Φmm)0.09 外径(Φmm)2.5 ブラシ寸法(mm)20
1本
489 税込538
16日以内出荷

ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番812-1838 粒度100 厚さ(mm)1 質量(g)40 穴径(Φmm)1.7 外径(Φmm)45 研削材WA
1セット(100枚)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング