研磨材 :「小粒アスファルト」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
穴径(Φmm)27
寸法W(mm)7
寸法H(Φmm)27
適合材アスファルト/コンクリート
外径(Φmm)305
厚さ(mm)3
内径(Φmm)25.4
リング内径(Φmm)22
適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)8
適合材アスファルト
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC などの切断に。
外径(Φmm)255
厚さ(mm)2.5
内径(Φmm)25.4
リング内径(Φmm)22
適合機種カッタ:エンジンカッタ用
高さ(mm)8
適合材アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)3
高さ(mm)6
タイプ湿式
内径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
用途アスファルト、コンクリート
適合材アスファルト、コンクリート
外径(mm)305
穴径(mm)27
厚さ(mm)3
トラスコ品番827-5329
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)8
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用
穴径(Φmm)27.0
刃厚(mm)3.2
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-40
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-52
1個
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-46
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-49
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。
穴径(Φmm)27
適合機種エンジンカッター
適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)6.0
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-43
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。
使用温度範囲0~70℃
色黒
質量(kg)2.8
主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝
チップ厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材コンクリート、モルタル、U字溝
外径(mm)302
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断
適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用
適合材アスファルト・コンクリート
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-48
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用
穴径(Φmm)27
ホール(Φmm)27
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径20インチ×チップ厚3.8×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-54
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
サイズ(mm)100×15
適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
タイプ湿式
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3
適合材アスファルト、コンクリート
チップ高さ(mm)6
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-42
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-45
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-51
1個
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。
用途アスファルト・コンクリートの切断
適合材アスファルト・コンクリート
内径(mm)27
外径(Φインチ)14
1枚
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径9インチ×チップ厚2.4×チップ幅6×取付穴22.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-37
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-39
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径8インチ×チップ厚2.4×チップ幅7×取付穴25.4mm●仕様:乾湿兼用
アズワン品番65-8905-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
アスファルト・コンクリート兼用です。
チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断
穴径H(Φmm)27
トラスコ品番809-4537
質量(kg)1.4
刃高(mm)7
1枚
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。