研磨材 :「平刀」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)8
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)90
寸法(Φ×mm)大きさ:90×8
適合材木
サイズ(mm)丸:90×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質獣毛
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)95
寸法(Φ×mm)大きさ:95×15
適合材木
サイズ(mm)平:95×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)8
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)70
寸法(Φ×mm)大きさ:70×8
適合材木
サイズ(mm)角:70×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)20
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)大きさ:100×20
適合材木
サイズ(mm)白:100×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台!
【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】
従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。
●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般
材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック
寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150
質量(kg)1
適合材木
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
平甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類が入った、より様々な状況に対応できるようにしたセットです。
セット内容平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類
形状平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)76(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)74(パッケージ含まず)
柄の形状丸
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。