研磨材 :「御影石切断」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター 御影石用
RoHS
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラ RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター 石材用 SK11 動画あり
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具ディスクグラインダー100mm 適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm)7
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呉英製作所シザースレッド
ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。
用途コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。 刃厚(mm)2.0 適合材コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなど チップ幅(mm)7
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892 アズワン品番67-2346-26
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898 アズワン品番67-2346-34
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896 アズワン品番67-2346-33
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894 アズワン品番67-2346-24
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)20 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC 高さ(mm)7 適合材石材
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

三京ダイヤモンド工業レーザー隼
RoHS
切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 外径(Φmm)230 穴径(Φmm)22 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番852-3974 セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め 材質工具鋼 質量(g)650 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

T5-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)22(20) 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)GP TURBO
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石 厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)7.3 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20
1枚
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X
RoHS
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2.3 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーSL
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 外径(Φmm)358 刃厚(mm)2.7 穴径(Φmm)22 仕様乾式 トラスコ品番123-9546 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 チップ幅(mm)7.5 付属リング穴径(Φmm)- 適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A) 高さ(mm)7 適合材石材
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。 トラスコ品番828-5751 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
1枚
13,980 税込15,378
9日以内出荷

御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。 トラスコ品番828-5750 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
1枚
10,980 税込12,078
9日以内出荷

三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト
RoHS
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8
1枚
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

御影石用高級ブレードです。 御影石全般・硬質人工石の切断に最適です。 こば欠けの少ない美しい切断面を実現しました。 高速切断・長寿命タイプです。
適合材御影石 付属品リング
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T4-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番723-5291 材質特殊合金鋼 質量(g)140 付属リング穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リムの怪物 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業リムの怪物
リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!。スリット(切り込み)の少ないリムタイプ。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に 外径(mm)Φ125 穴径(mm)M16 ダイヤ層厚さ(mm)2.1 切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142M ダイヤ幅(mm)8
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング