研磨材 :「木工 細工」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。
仕様PC柄
材質(柄部)PC
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
目の粗さ鬼目
全長(mm)195
仕様木工用、柄付き
材質(柄部)木
木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
仕様オニ目
寸法(mm)(やすり)100
目の粗さ荒目
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。
材質SKS材
軸径(Φmm)2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材木工
電動ドリル。インパクトドライバーに取り付けて使用。超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
仕様●サイズ:外径Φ50mm●軸形状:Φ6mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400
アズワン品番65-8907-28
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。ボール盤にも取付可能なタイプも。超硬ホールソー(設備・電工・空調・土木)、コアードリル(設備・電工・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
仕様●サイズ:外径50mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400
アズワン品番65-8906-87
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ダイヤヤスリ2本・鉄工ヤスリ2本・木工ヤスリ1本をセットです。
用途ダイヤヤスリ:超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミなどの精密研磨、鉄工ヤスリ:金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用、木工用:木材専用のヤスリ合板・木材の面取りや加工用に
トラスコ品番852-9504
種類ダイヤ/平型・半丸型 鉄工/平型・半丸型 木工/平型
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)2.35
砥材ハイス鋼
適合材真鍮・銀細工・木材・竹
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。
ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など
使用工具電ドル・インパクトドライバー
軸の形状六角軸(6.35六角ビット)
外径(Φ)50
基板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。