研磨材 :「木工切断」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途木工切断用。
切断対象木工
適合機種ECH183
刃数24
穴径(Φmm)15
外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15
板厚(mm)0.7
アズワン品番64-3676-10
刃型交換刃
1枚
¥899
税込¥989
欠品中
木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などに
トラスコ品番813-4862
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)2
砥材C
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
こんなお得な商品も!

チップソー 木工用
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。
木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
切削幅(mm)(刃厚)1.6
適合材木工
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断
内径(mm)20
刃数52
用途木工切断
切断対象木工
適合機種MW-14S、YW-14S
刃数80
厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0
外径(mm)140
内径(mm)12.7
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断
切断対象木工
外径(mm)125
内径(mm)20
適合機種BW-470
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。
適合機種No.28070・No.24950・No.25010
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)3
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。
適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用
板厚(mm)0.7
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
用途木工用
一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
使用電動機各種マルノコ
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途一般木材の切断に
低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。
用途ステンレス切断用補助剤。
紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。
プラスチック、ゴムなどの離型剤。
適合材ステンレス
色白
容量(mL)240
使用温度(℃)(目安)≦+250
主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)
硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途木材、アルミ板などの切断
仕様薄板用
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)(アサリ)1.2
山数24
材質(チップ)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。