研磨材 :「木材 切断 工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。
穴径(Φmm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
適合材木工
内径(mm)20
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
適合材木工
内径(mm)20
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKS18V-57H
刃数48
鋸身厚(mm)1
外径(mm)165
内径(mm)20
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。
外径(Φmm)19
厚さ(mm)0.1
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
¥599
税込¥659
22日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。
軸径(Φmm)2.34
厚さ(mm)0.1
外径(Φmm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。
材質台金:工具鋼
適合材木工
材質(刃)刃先:超硬チップ
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
穴径(mm)20
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。
切断能力(mm)鉄板1.5
穴径(mm)20
切断能力(mm)アングル3
1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
用途木材、アルミ、鉄など
外径(Φmm)100
穴径(mm)20
刃数36
刃厚(mm)1.3
トラスコ品番776-9105
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)67
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼2
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。
材質台金:工具鋼
寸法(mm)147
適合材木工
材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)鉄鋼3
マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板
仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃先超硬チップ
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途一般木材の切断に
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。
内径(mm)20
穴径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0790
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用
トラスコ品番776-9199
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)268
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材樹脂
切断能力(mm)木材合板66
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
解体作業に最適!
目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。
切断摩擦を低減。
長寿命、高硬度チップで欠けに強い。
不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。
チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番786-6399
適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)
刃形交互刃
本体厚さ(mm)1.4
最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
穴径(Φmm)20
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0789
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
刃長(mm)25
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか? やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか? やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 . Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか. やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか. やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 . Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY 鬼目とは何ですか. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか. やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか. やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mm
1個
¥849
税込¥934
欠品中
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 、 250 mm 、 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. R やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか.. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか.. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ ; 1467342 1467342 -12 インチ ; 1467341 1467341 -10 インチ ; 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか.. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 、 250 mm 、 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. R やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか.. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか.. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ ; 1467342 1467342 -12 インチ ; 1467341 1467341 -10 インチ ; 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか.. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1467342 1467342 -12 インチ 1467341 1467341 -10 インチ 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度が 13 300 rpm で、グリットサイズ 60 になっています ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 5個入りパックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P80パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
トラスコ品番776-8915
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)947
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600
切断能力(mm)木材合板90
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。