カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(86)
        • 切断(3)
        • ディスク研磨材(85)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(71)
        • 研削砥石(4)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(8)
        • 軸付研磨(133)
        • ベルト研磨(9)
        • 研磨材料(2)

研磨材 :「木材研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
  • 木材 研磨
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドペーパー イチグチサンドペーパーイチグチ
1,480税込1,628
1個
翌々日出荷
ブラウン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具100mm用ディスクグラインダー
焼け取りマスター ホイールブラシ コーワ焼け取りマスター ホイールブラシコーワ
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.3取扱説明書(0.25MB)
塗装はがしマスター ホイールブラシ コーワ塗装はがしマスター ホイールブラシコーワ
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途塗装はがし、下地研磨/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.35取扱説明書(0.25MB)
サビ取りマスター ホイールブラシ コーワサビ取りマスター ホイールブラシコーワ
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.4取扱説明書(0.25MB)
サンディングペーパー 京セラサンディングペーパー京セラ
499税込549
1パック
3日以内出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度150番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。入数(枚)6
サンディングペーパー 京セラサンディングペーパー京セラ
499税込549
1パック
3日以内出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度100番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。入数(枚)6
サンディングペーパー 京セラサンディングペーパー京セラ
499税込549
1パック
3日以内出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度80番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。入数(枚)6
バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA)バリ取りマスター ネジリブラシコーワ(KOWA)
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用コーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入コーワ
8,998税込9,898
1組(10個)
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンAOブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入コーワ
8,998税込9,898
1組(10個)
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用コーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンAOブラシ寸法(mm)10
ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。粒度80厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
フジポリッシャー フジケンフジポリッシャーフジケン
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
空研ぎやすり TAKAGI(高儀)空研ぎやすりTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(10枚)
4日以内出荷
目づまり防止剤が表面処理されており、目づまり・からみが少なく長持ち 空研ぎでも仕上げがキレイ
用途木材の切断面の研磨(#40~100) 木工のケバ落としやサフェーサー、塗膜の研磨(#120~240) スキーやスノーボードのお手入れ、ゴルフクラブの補修等(#120~400)材質アルミナ砥粒、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
オービタルサンダー用空研ぎペーパー EARTH MANオービタルサンダー用空研ぎペーパーEARTH MAN
329税込362
1個(6枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230
マジックタッチ サンディングペーパー EARTH MANマジックタッチ サンディングペーパーEARTH MAN
399税込439
1個(10枚)
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
469税込516
1袋(8枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダムマジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸カップワイヤーブラシ真鍮EARTH MAN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
MAKER X ミニディスクグラインダー WORXMAKER X ミニディスクグラインダーWORX
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
付属ペーパーディスクで木材研磨にも スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2質量(g)約212(本体のみ)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000入力電圧(V)DC18(最大20砥石サイズ(mm)外径50×内径10
オービタルサンダー用サンダーバフ TAKAGI(高儀)オービタルサンダー用サンダーバフTAKAGI(高儀)
749税込824
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
先端工具の着脱がカンタン・スピーディーな面ファスナー ヤケが少なく均一な仕上がりに 高品質日本製
用途金属の下地研磨・木材のケバ取り・薄サビ落としに
マジックタッチ ソフト研磨スポンジ EARTH MANマジックタッチ ソフト研磨スポンジEARTH MAN
399税込439
1個
4日以内出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途金属・木材の研磨、さび落としや汚れ取りに許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
マジックタッチ サンダーバフ EARTH MANマジックタッチ サンダーバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業。ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨金属や木工塗装面の研磨トラスコ品番814-6979セット内容50枚入り粒度(#)800寸法(横×縦)(mm)230×280
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
23,980税込26,378
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6978セット内容50枚入り粒度(#)80寸法(横×縦)(mm)230×280
研磨ディスク 東安研磨ディスク東安
5,919税込6,511
1箱(40枚)
3日以内出荷
研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200羽根枚数72適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等外径(mm)100穴径(mm)15
キャップサンダー (A) 永興電機工業キャップサンダー (A)永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。
用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10
Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(20枚)
当日出荷から翌日出荷
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用ヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
ARC スポンジ研磨材シート アークランズARC スポンジ研磨材シートアークランズ(1件のレビュー)
249税込274
1個
5日以内出荷
イギリス生まれの柔らかいスポンジ研磨剤です。乾式湿式両用です。エッジを損なわない表面研磨が可能です。強く押すと♯120相当、弱く押すと♯180相当の研磨目になります。多彩な形状になじむ柔軟性があります。クッション性による均一な仕上がりが実現します。脱粒しにくく、高い耐久性です。切れ味が良い砥材を採用しています。
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
ユニロン軸付ソフトホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ソフトホイールヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度120砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25適合材ステンレス・アルミ等、金属
ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬)ワンタッチビートップ 100xM10ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
5日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

木材研磨機特集
おすすめ人気ランキング
研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら