研磨材 :「浮造り」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400 トラスコ品番156-8981 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度320 トラスコ品番808-0127 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g)120 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質タンピコ 適合材各種ワーク材
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途塗装はがし、下地研磨/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.35 取扱説明書(0.25MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.3 取扱説明書(0.25MB)
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.4 取扱説明書(0.25MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング