研磨材 :「球 鉄」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
529税込582
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
459税込505
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
499税込549
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
399税込439
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
569税込626
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付砥石 (WA) 球 永興電機工業軸付砥石 (WA) 球永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業軸付砥石 (WA) 丸永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状丸形粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)3
軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業軸付砥石 (WA) 丸永興電機工業
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状丸形赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸永興電機工業
6,098税込6,708
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)2.34形状粒度120ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10先端径(Φmm)3
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
930税込1,023
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
六角軸付砥石ステン用球 BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用球BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1個
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状球型寸法(mm)直径19×19軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用球 BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用球BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状球型寸法(mm)直径19×19軸(mm)六角軸6.35適合材粘度#60
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(28件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EKR N V4 軸付砥石 LUKASEKR N V4 軸付砥石LUKAS
499税込549
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティングニューレジストン
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去軸径(Φmm)6適合材鋼材カット名称アールブイカット関連資料製品カタログ(3.89MB)
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
超硬ロータリーバー ウシオ(UHT)超硬ロータリーバーウシオ(UHT)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
返しの刃が付いたダブルカットタイプ 滑らかな切れ味です
用途金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)エスコ
22,700税込24,970
1組
翌日出荷
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼アズワン品番64-7931-43
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストンダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から62日以内出荷
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付砥石リューター(日本精密機械工作)
1,988税込2,187
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
超硬カッターアルミカット ミニター超硬カッターアルミカットミニター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称アルミカット
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
電着ダイヤモンドバー#120 ミニター電着ダイヤモンドバー#120ミニター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
粒度120軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ロングシャフト PAピンク砥石 ミニターロングシャフト PAピンク砥石ミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス形状全長(mm)90.0ピンク砥粒PA
超硬カッター ミニター超硬カッターミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
チタンコート超硬バー SK11チタンコート超硬バーSK11
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。ダブルカットと切子が小さいです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 ステンレス用EARTH MAN(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 金属用EARTH MAN(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
フェルト軸付ホイール 〈球型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈球型〉ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
CBN インターナルバー PFERD 馬印CBN インターナルバーPFERD 馬印
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

杭 鉄特集
おすすめ人気ランキング
研磨材