カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(19)
        • 切断(18)
        • ディスク研磨材(4)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(26)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
        • ベルト研磨(9)

研磨材 :「理研」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
  • 理研コランダム
  • 理研 ペーパー
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
469税込516
1袋(8枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダムマジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 93x230 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 93x230理研コランダム
379税込417
1袋(3枚)
5日以内出荷
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。オービタルサンダーへも取り付け可能なサイズです。1粒度3枚入りの少量パック展開となります。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)93x230 (1/3カット)
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm理研コランダム
389税込428
1袋(4枚)ほか
5日以内出荷
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。1粒度4枚入りの少量パック、3粒度12枚入りのMIXパックの展開です。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)114x140 (1/4カット)
スポンジ研磨材 理研コランダムスポンジ研磨材理研コランダム
719税込791
1袋(4枚)ほか
当日出荷
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ理研コランダム
6,198税込6,818
1箱(100枚)
当日出荷
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
耐水研磨紙(C34P) 理研コランダム耐水研磨紙(C34P)理研コランダム
8,998税込9,898
1箱(100枚)
当日出荷
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。トラスコ品番828-4395材質砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)2500
Aクロスロール 理研コランダムAクロスロール理研コランダム
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。トラスコ品番809-3726材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)長さ(mm)36500幅(mm)25粒度(#)240
リムマイティブレード 理研ダイヤモンド工業リムマイティブレード理研ダイヤモンド工業
5,988税込6,587
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)クリアーレッド
ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル理研ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他
ダイヤモンドカッター セグメント LSP 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP理研ダイヤモンド工業
5,498税込6,048
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
リコディスクSUSAP 理研コランダムリコディスクSUSAP理研コランダム
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。適合材ステンレス外径(Φmm)100内径(Φmm)15砥粒A回転数(min-1[r.p.m])13600
リコディスクRCDSP 理研コランダムリコディスクRCDSP理研コランダム
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能タイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
リックルベルト タイプS79A 理研コランダムリックルベルト タイプS79A理研コランダム(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
ぷちっとけんま 理研コランダムぷちっとけんま理研コランダム(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。タイプC32P寸法(mm)15×3000
シュリンク包装 研磨布 理研コランダムシュリンク包装 研磨布理研コランダム
3,898税込4,288
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
土木用ダイヤモンドブレード 理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード理研ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ理研ダイヤモンド工業
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)7タイプ乾式適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード理研ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
使いやすいコンクリート切断用ブレードハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)6タイプ乾式
タイルカッター 理研ダイヤモンド工業タイルカッター理研ダイヤモンド工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
タイル コンクリート兼用カッター 理研ダイヤモンド工業タイル コンクリート兼用カッター理研ダイヤモンド工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイルコンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
紙ヤスリ G洋紙 理研コランダム紙ヤスリ G洋紙理研コランダム
561税込617特価
1袋(10枚)
取扱停止中
木工生地磨き・教材用途での使用に適しています。
布ヤスリ 理研コランダム布ヤスリ理研コランダム
1,998税込2,198
1袋(10枚)
取扱停止中
金属・木材・ゴム等の手研磨に適しています。基材(布)は柔軟性が高い為、ソフトな仕上げ面を得ることが可能です。基材が布製の為、手で裂いて使用可能です。
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 228×280mm 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 228×280mm理研コランダム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)
9日以内出荷
研磨微粒子を厚みが平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングしている為、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
リコスポンジ研磨材 理研コランダムリコスポンジ研磨材理研コランダム
3,498税込3,848
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
耐水ペーパー 理研コランダム耐水ペーパー理研コランダム
829税込912
1パック(10枚)
翌日出荷
用途ステンレスの錆、コゲ、油汚れ、水垢取りに。寸法(mm)228×280
カラーサンドボール赤 KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤KOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
カラーサンドボール青 KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青KOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイル SK11ワイヤーホイルSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。適合材金属穴径(Φmm)12.7
リコーズベルト Z7 理研コランダムリコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10本)
当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
レジンベルト(A64) 理研コランダムレジンベルト(A64)理研コランダム
6,998税込7,698
1セット(10個)
8日以内出荷
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
36号Aベルト 理研コランダム36号Aベルト理研コランダム
12,980税込14,278
1セット(10個)
4日以内出荷
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #80 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #80理研コランダム
7,898税込8,688
1セット(100個)
8日以内出荷
外径(mm)125粒度80トラスコ品番809-3817種別マジック式質量(g)7
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #600 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #600理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
8日以内出荷
外径(mm)125粒度600トラスコ品番809-3816種別マジック式質量(g)4.5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #400 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #400理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
7日以内出荷
外径(mm)125粒度400トラスコ品番809-3903種別マジック式質量(g)4.5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #320 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #320理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
7日以内出荷
外径(mm)125粒度320トラスコ品番809-3902種別マジック式質量(g)5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #240 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #240理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
19日以内出荷
外径(mm)125粒度240トラスコ品番809-3901種別マジック式質量(g)5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #180 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #180理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
7日以内出荷
外径(mm)125粒度180トラスコ品番809-3900種別マジック式質量(g)5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #150 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #150理研コランダム
5,898税込6,488
1セット(100個)
7日以内出荷
外径(mm)125粒度150トラスコ品番809-3899種別マジック式質量(g)6

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

理研特集
おすすめ人気ランキング
研磨材