研磨材 :「真鍮 針金」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシ(BS)
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。 全長(mm)200 線径(Φmm)0.35 植付(mm)125 ねじ径(inch)1/2
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)260 寸法(mm)67(ブラシ) トラスコ品番807-0824 形状直(頭部) 質量(g)87 タイプ金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.25 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
349 税込384
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ(BS)
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 筒長(mm)35
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)130 寸法(mm)110×50(ブラシ) トラスコ品番807-0827 形状- 質量(g)103 タイプ小判型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状- 材質(柄部)
1個
519 税込571
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状J型 材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール 全長(mm)235 寸法(mm)85(ブラシ) トラスコ品番373-9384 形状(柄・頭部)曲 質量(g)62 線径(Φmm)0.25
1個
679 税込747
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状A型 材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール 全長(mm)215 寸法(mm)65(ブラシ) トラスコ品番807-0825 形状(柄・頭部)直 線径(Φmm)0.25
1個
609 税込670
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)230 寸法(mm)90×30(ブラシ) トラスコ品番807-0826 形状直(頭部) 質量(g)407 タイプ剣型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)
1個
519 税込571
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)鋼(真鍮メッキ) 全長(mm)270 寸法(mm)85×15(ブラシ) トラスコ品番807-0823 形状直(頭部) 質量(g)60 タイプ三行ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)
1個
269 税込296
当日出荷

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります