研磨材 :「真鍮筒型ブラシ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
六角対辺(mm)6.35
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質真鍮
軸長(mm)27
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.15
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
筒径(Φmm)5
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)36
線径(Φmm)0.1
筒長(mm)9
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。
鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木製品の木目出し等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材真鍮・銅、木製品など
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
毛丈(mm)10
筒径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
線径(Φmm)0.15
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
毛丈(mm)27
外径(Φmm)15
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)78
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り
材質真鍮
全長(mm)255
植付(mm)80
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
筒長(mm)35
1本
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8748
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8747
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮線
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
筒型・カップ型・ホイル型の3種類の研磨素材に合わせ、ブラシ素材も、ブタ毛・真鍮線・鋼線・フェルトバフをセットしました。
用途タイル・ガラス・石片・貝ガラ・陶磁器・銅板・アルミその他の切断に。
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
軸径(Φmm)6
形状アザミ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材真鍮
適合材銅合金や真鍮材
入数1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。