研磨材 :「石材研磨」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用
穴径(Φmm)1.8
砥石径(Φmm)18
粒度#120
形状平型
色グレー
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。
トラスコ品番126-2681
軸径(Φmm)1.8
形状ホイール
粒度(#)120
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒C
適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など
外径(mm)18
1袋(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。