研磨材 :「石用研磨機」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石主に金属の重研磨用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ秋山産業
4,298税込4,728
1袋(1kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石光沢仕上げ用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ秋山産業
5,198税込5,718
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形適合寸法(mm)2.5~3
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ秋山産業
7,398税込8,138
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ秋山産業
6,998税込7,698
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石金属や樹脂の軽研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形適合寸法(mm)Φ2.6×5
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ秋山産業
5,198税込5,718
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
EDMストーンスティック 永興電機工業EDMストーンスティック永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。長方形タイプです1パック5本入りです。
入数5
EDMストーンスティックセット 永興電機工業EDMストーンスティックセット永興電機工業
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度150・180・220・320・400・600区分セット入数6
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ
19,800税込21,780
1台
翌日出荷
乾式金属のバリ取り、刃物の研削に刃物の粗研ぎ刃物研磨治具セット付ドレッサ付手元を明るく照らすフレキシブルライト付火花から作業者を守るスパークブレーカー装備商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53
端面研磨機ファインリミッター用セグメント砥石 平和テクニカ端面研磨機ファインリミッター用セグメント砥石平和テクニカ
4,698税込5,168
1箱(6枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途硬質、軟質の鉄系合金。鋳鉄、ステンレス等広範囲の精密研削に。工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼の難研削に。枚数6枚組
セラミックファイバー砥石 モノタロウセラミックファイバー砥石モノタロウ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
刃物研磨機用砥石 マキタ刃物研磨機用砥石マキタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
外径(Φmm)200粒度1000適合刃物研磨機9820、9820-1
たて型万能研磨機替砥石 SK11たて型万能研磨機替砥石SK11
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
刃物研磨機用砥石200-6000 マキタ刃物研磨機用砥石200-6000マキタ
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
刃物研磨機用砥石 200-60 マキタ刃物研磨機用砥石 200-60マキタ
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
用途9820・98201用粒度60
研磨機用粗砥石 マキタ研磨機用粗砥石マキタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)255内径(Φmm)25.4厚さ(mm)16適合機種GL502、GL501
研磨機用仕上砥石 マキタ研磨機用仕上砥石マキタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
粒度GC5000Mg外径(Φmm)100内径(Φmm)15.88厚さ(mm)50適合機種GL502、GL501

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら