研磨材 :「研磨棒」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(10本)
1,888 税込2,077
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#800 直径(Φmm)3 構造組みひも 適合材特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。 巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。 グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。
使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。 材質アルミ削りだし 全長(mm)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用 適合材鉄、非鉄 質量(g)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
1個
883 税込971
当日出荷

白棒 67g モノタロウ 動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし 粒度#400 ブルーグリーン タイプ丸棒タイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#1200 直径(Φmm)3 構造組みひも 適合材特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
1パック(5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛
1パック(2本)
759 税込835
当日出荷

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の仕上げ用として最適です。(仕上用)
粒度#3000~#5000 質量(g)約75
1個
899 税込989
当日出荷

金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに 仕様バフ専用 材質酸化クロム・アルミナ 寸法(mm)65×30×15 質量(g)88 タイプ白棒(中仕上用)
1個
759 税込835
4日以内出荷

金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに 仕様バフ専用 材質炭酸カルシウム・アルミナ 寸法(mm)65×30×15 質量(g)81 タイプ青棒(仕上用)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の中仕上用として最適です(中仕上用)
粒度#2000~#4000 質量(g)約60
1個
779 税込857
当日出荷

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 金属・非鉄金属の下磨き用にご使用ください。(荒仕上用)
粒度#280~#400 質量(g)約70
1個
619 税込681
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。 仕様青棒 材質酸化クロム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
翌々日出荷

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。 仕様白棒 材質酸化アルミニウム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
翌々日出荷

サンフレックス研磨砥剤 青棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属一般 材質酸化クロム、アルミナ 幅(mm)45 全長(mm)138 高さ(mm)30 質量(g)460
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの仕上げ用 寸法(mm)100×40×20 質量(g)140 トラスコ品番397-3689 種別固形研磨材 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
989 税込1,088
当日出荷

サンフレックス研磨砥剤 白棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質炭酸カルシウム、アルミナ 幅(mm)65 全長(mm)175 高さ(mm)40 容量(g)880
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ステンレス、アルミ、クロームメッキの鏡面仕上げにご使用下さい。フェルト部に塗って使用します。
適合A-45191
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サンフレックス研磨砥剤 朱棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質硅石、トリポリ砂 幅(mm)68 全長(mm)174 高さ(mm)45 容量(g)780
1個
829 税込912
6日以内出荷

サンフレックス研磨砥剤 (朱棒)
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質硅石、トリポリ砂 形状かまぼこ型 幅(mm)25 全長(mm)55 高さ(mm)20 容量(g)50
1個
439 税込483
6日以内出荷

用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質ライム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質トリポリ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)70×250
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルト
エコ商品
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 幅(mm)25 サイズ100Φ 速度43m/s 主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトシート
エコ商品
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン ケレン用 粒度#60 寸法(mm)150×230 トラスコ品番170-3692 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレード- アズワン品番2-7694-01
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります