研磨材 :「研磨機」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
用途研磨機用
外径(Φmm)180
内径(Φmm)70
厚さ(mm)20
適合機種FG-18
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
用途硬質、軟質の鉄系合金。鋳鉄、ステンレス等広範囲の精密研削に。工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼の難研削に。
枚数6枚組
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」の補充用、交換用の研磨タンクです。
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」以外ではご使用になれません。
仕様●研磨タンク容量:0.25L●タンク形状・内寸:六角形・対辺70×深さ55mm●構成部品:タンク本体、蓋、締付ネジ●材質:【本体部】ウレタンゴム / 【蓋部・締付ネジ】鉄(メッキ仕上げ)
アズワン品番67-9215-81
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
砥材精密成型砥粒
基材ポリエステル
砥粒セラミック
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
pH9
PRTR法非該当
用途研磨機用
外径(Φmm)205
内径(Φmm)80
厚さ(mm)25
適合機種FG-205
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形
適合寸法(mm)2.5~3
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。
専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。
環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。
曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。
DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。
適合材各種金属
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#1000
トラスコ品番812-1823
材質アルミナ繊維
質量(g)3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
用途研磨用ダイアモンド・研磨機用
外径(Φmm)105
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
用途研磨用ダイアモンド・研磨機用
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石。光沢仕上げ用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#400
トラスコ品番812-1804
材質アルミナ繊維
質量(g)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#800
トラスコ品番812-1787
材質アルミナ繊維
質量(g)3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#600
トラスコ品番812-1811
材質アルミナ繊維
質量(g)3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#400
トラスコ品番812-1801
材質アルミナ繊維
質量(g)3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#300
トラスコ品番812-1799
材質アルミナ繊維
質量(g)3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#400
トラスコ品番812-1802
材質アルミナ繊維
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#1000
トラスコ品番812-1818
材質アルミナ繊維
質量(g)2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#300
トラスコ品番812-1794
材質アルミナ繊維
質量(g)2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#1200
トラスコ品番812-1816
材質アルミナ繊維
質量(g)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#800
トラスコ品番812-1785
材質アルミナ繊維
質量(g)2.7
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#600
トラスコ品番812-1808
材質アルミナ繊維
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#300
トラスコ品番812-1796
材質アルミナ繊維
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#300
トラスコ品番812-1798
材質アルミナ繊維
質量(g)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#1200
トラスコ品番812-1814
材質アルミナ繊維
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#800
トラスコ品番812-1783
材質アルミナ繊維
質量(g)3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#800
トラスコ品番812-1786
材質アルミナ繊維
質量(g)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。